Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 4834 Tücher für die Oberflächenvorbereitung Blau, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken 4834 Tücher für die Oberflächenvorbereitung Blau, Weiß
Soennecken 4834 Tücher für die Oberflächenvorbereitung Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208160
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Oberfl ächenreinigungstücher & Reinigungsspray

Entfernt Schmutz von allen Kunststoffteilen, lackierten Oberfl ächen und Tastaturen, ohne die empfi ndlichen Oberfl ächen anzugreifen. Antistatisch. Ausführung des Behälters: Spenderdose. Material des Behälters: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Geeignet für Materialien
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
573602
ab € 2,19*
Ähnlich
Durable
570802
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.