Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN BOX, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN BOX, weiss
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN BOX, weiss
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN BOX, weiss
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN BOX, weiss
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN BOX, weiss
DURABLE Bildschirmreiniger SCREENCLEAN BOX, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-187207200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     573602
EAN/GTIN:
     4005546570990
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
100 Feuchttücher zur Reinigung von Bildschirmen und Glasoberflächen. In praktischer Spenderdose. • Feuchte Reinigungstücher für Bildschirme von Computern, Laptops, Tablets, Smartphones und Navigationsgeräten • Auch geeignet für die Reinigung von Glasflächen von z.B. Kopierern und Scannern • Feuchttücher biologisch abbaubar • Inhalt: 100 Feuchttücher in verschließbarer Spenderdose
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5736
Außenmaße (Höhe):
170 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
100 Tücher
Serie:
SCREENCLEAN®
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Nachfüllpack Reinigungstuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kunststoffreinigungstücher durable, kunststoffreinigungstücher, bildschirm reinigung, bildschirm reiniger, bildschirm reinigungstücher, bildschirm reinigungstücher feucht, bildschirm reinigungsset, display reinigung, display reiniger, display reinigungstücher, display reinigungstücher feucht, display reinigungsset, monitor reinigung, monitor reiniger, monitor reinigungstücher, monitor reinigungstücher feucht, monitor reinigungsset, laptop reinigung, laptop reiniger, laptop reinigungstücher, laptop reinigungstücher feucht, laptop reinigungsset, pc reinigung, pc reiniger, pc reinigungstücher, pc reinigungstücher feucht, pc reinigungsset
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1072
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,19*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,33*
€ 3,40*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,44*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
578702
ab € 3,38*
Ähnlich
Durable
572102
ab € 2,28*
Ähnlich
Durable
578219
ab € 2,66*
Ähnlich
Durable
570700
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
582300
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.