Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 3408 Teppichmesser Schwarz, Blau Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 3408 Teppichmesser Schwarz, Blau Abbrechmesser
Soennecken 3408 Teppichmesser Schwarz, Blau Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208195
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Cutter

Gummierte Griffzone. Ersatzklingenmagazin inkl. 2 Klingen. Mit Abbrechhilfe und Metallführung. Rasterautomatik zur Sicherung der Klingenposition. Material der Klinge: Stahl. Material des Griffes: Kunststoff. Farbe: blau/schwarz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
9 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
121
ab € 0,40*
Ähnlich
Acme United
E-84000 00
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.