Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird WM-90F-01 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird WM-90F-01 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Gembird WM-90F-01 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Gembird WM-90F-01 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108476425
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     WM-90F-01
EAN/GTIN:
     8716309126175
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe (min)
29 mm
Tiefe (max)
29 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
2370 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
43 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.