Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HAN 2004 CRC9 Netzwerk-Antenne 10 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro HAN 2004 CRC9 Netzwerk-Antenne 10 dBi
Xoro HAN 2004 CRC9 Netzwerk-Antenne 10 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108537503
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     SAT200321
EAN/GTIN:
     4260427613450
Suchbegriffe:
LTE Antenne
WLAN Antenne
lte antenne
Die XORO HAN 2004 CRC9 ist eine LTE Zimmerantenne mit einem CRC9 Anschluss. Kompatibel mit allen 3G/LTE USB Surf-Sticks und LTE WiFi Routern für den Innenbereich.
MiMo Technologie für volle LTE/LTE+ Kompatibilität. Unterstützt LTE800 (Band20). XORO HAN 2004 CRC9 ist eine passiv Antenne und erfordert keine Stromversorgung. Die Antenne kann an Orten mit einer guten Signalstärke z.B. am Fenster oder auf Möbeln platziert werden.

Geeignet für USB-Modems mit CRC9-Anschluss, z.B. Huawei E3372 LTE.

Der abgebildete Router ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
10 dBi
Frequenzband
0.79-0.82, 1.7-2.7 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
7 / 10 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
105 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
180 g
Merkmale
Antenne Steckertyp
CRC9
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.