Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02627-002 Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02627-002 Überwachungskamerazubehör
Axis 02627-002 Überwachungskamerazubehör
Axis 02627-002 Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108802508
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02627-002
EAN/GTIN:
     7331021080423
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
USB WLAN Adapter
Der Ausrüstungssatz umfasst einen Funkadapter und sowie einen Strominjektor für die AXIS M1075-L Box-Kamera. Damit lässt sich die Kamera sowohl an drahtlose 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Netzwerke anbinden. Der Funkadapter unterstützt die Standards 802.11ac/b/g/n/a. Die Einspeisung des Strominjektors erfolgt mit 100–240 V AC (50-60 Hz).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.9 m
Gewicht
103.3 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 75 %
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
M1075-L
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zertifizierung
EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, KS C 9547, FCC Part 15 Subpart B Class A
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, axis poe netzteil, poe injector
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.