Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
Digitus USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
Digitus USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
Digitus USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108936318
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300334-020-S
EAN/GTIN:
     4016032483908
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das DIGITUS® USB-Typ-C auf DisplayPort Adapterkabel unterstützt die Übertragung von USB-Typ-C-Quellen zu DP-fähigen Displays.

- USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
- Unterstützt die Übertragung von USB-Typ C Schnittstelle auf DisplayPort Schnittstelle
- Unterstützt die Übertragung von DisplayPort Schnittstelle auf USB-Typ C Schnittstelle
- Unterstützt DP Alt-Mode
- Unterstützt DisplayPort 1.4 Version und ist Abwärtskompatibilität (DP 1.3/1.2/1.1)
- Unterstützt Auflösungen bis zu 8K (7680x4320) bei einer Bildwiederholungsrate von 30Hz.
- Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar

Das DIGITUS® USB-Typ C <=> DisplayPort Bidirektionale Adapterkabel unterstützt die Übertragung von einer USB-Typ-C Quelle auf eine DisplayPort Schnittstelle. Ebenso unterstützt es die Übertragung von einer DisplayPort Quelle auf eine USB-Typ-C Schnittstelle. So können Sie beispielsweise Ihren Laptop (USB-Typ-C-Ausgestattet) mit Ihrem Monitor, TV oder Beamer (DisplayPort Schnittstelle) verbinden oder Sie verbinden Ihren PC (DisplayPort-Ausgang) mit einem Monitor (USB-Typ-C-Schnittstelle). Die Stromversorgung geschieht über den USB Port, somit ist keine externe Stromquelle notwendig.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
100 g
Verpackungsvolumen
881.25 cm³
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2048 x 1080, 3840 x 2160, 7680 x 4320
Datenübertragungsrate
25.92 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
34
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84718000
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DB-300334-010-S
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.