Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Standardabluftfilter, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher Standardabluftfilter, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17
Kärcher Standardabluftfilter, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17
Artikel-Nr.:
     1955-2000989300
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.414-802.0
EAN/GTIN:
     4050642866492
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Lüfterfilter
Motorfilter
Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
T 12/1 400Hz, BV 5/1, BV 5/1 Bp *GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: motorfilter kärcher, motorfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 12,37*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,58*
€ 12,56*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,68*
€ 12,62*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 12,80*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,79*
ab € 25,66*
€ 35,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.