Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph EasyStore Seifenhalter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph EasyStore Seifenhalter Edelstahl
Joseph Joseph EasyStore Seifenhalter Edelstahl
Joseph Joseph EasyStore Seifenhalter Edelstahl
Joseph Joseph EasyStore Seifenhalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109044498
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     70579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage edelstahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Form
Oval
Befestigungstyp
Freistehend
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.