Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti G4 Doorbell Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti G4 Doorbell Pro Schwarz
Ubiquiti G4 Doorbell Pro Schwarz
Ubiquiti G4 Doorbell Pro Schwarz
Ubiquiti G4 Doorbell Pro Schwarz
Ubiquiti G4 Doorbell Pro Schwarz
Ubiquiti G4 Doorbell Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109045690
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-G4-DOORBELL-PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
5 MP
Auflösung zweite Kamera
8 MP
Maximale Video-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Sensor-Typ
CMOS
Horizontales Blickfeld
138 °
Vertikales Blickfeld
114 °
Diagonales Blickfeld
155 °
Nachtsicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Interne Speicherkapazität
0.256 GB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Echounterdrückung
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Wetterfestigkeit
Ja
Bewegungserkennung unterstützt
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
LED Typ
IR
Befestigungstyp
Wand
Audio-System
2-Wege
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
51.7 mm
Klingel-Tiefe
28.7 mm
Klingel-Höhe
160.6 mm
Glockengewicht
253 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
16 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
37 - 57 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.