Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RF728N4SBFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RF728N4SBFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Schwarz
Hisense RF728N4SBFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Schwarz
Hisense RF728N4SBFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Schwarz
Hisense RF728N4SBFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Schwarz
Hisense RF728N4SBFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Schwarz
Hisense RF728N4SBFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Schwarz
Hisense RF728N4SBFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Schwarz
Hisense RF728N4SBFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Schwarz
Hisense RF728N4SBFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 560 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109189779
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     20011723
EAN/GTIN:
     6921727074089
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Starten Sie frischer denn je in den neuen Tag mit dem Eclipse
Beeindrucken Sie alle mit diesem French Door-Modell. Sein einzigartiger dunkler Eclipse Innenraum bringt nicht nur Ihre Lebensmittel zum Strahlen, sondern sorgt auch für bessere Hygiene dank antibakteriellem Schutz.

Bühne frei für Ihre Lebensmittel
Dunkler Eclispe Innenraum

Passend zu dem edlen Black Steel Design, bringt der Eclipse ein revolutionäres Innendesign mit sich, was die Sichtbarkeit Ihres Kühlschrankinhalts deutlich verbessert.

My Fresh Choice
Neben den Bereichen Kühlen und Gefrieren lässt sich die Temperatur im My Fresh Choice-Bereich individuell einstellen (-20°C bis 5°C). Dies gewährleistet eine hohe Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Antibakterieller Schutz
Dank hochwirksamen antibakteriellen Schutz verhindert diese Kühl- Gefrierkombination Bakterienwachstum. Dies verbessert die Lebensmittelhygiene und vermeidet unangenehme Gerüche. Gemäß EU-BPR-Vorschriften, können dank dieser Technologie bis zu 99,999% * der Bakterien beseitigt werden.

Ein Kühlschrank, drei Bereiche.
Triple Zone Cooling

Lagern Sie Lebensmittel und Getränke so, wie Sie es möchten. Mit drei unabhängigen Kühlzonen - Kühlschrank, Gefrierschrank und My Fresh Choice - steuern Sie die Temperatur in jeder Zone nach Ihren Bedürfnissen. My Fresh Choice ist die perfekte Lösung für Sie, wenn Sie abhängig von Ihrem letzten Wocheneinkauf einen Bereich mit flexibler Temperatureinstellung von -20°C bis 5°C benötigen.

Perfekt gekühltesWasser & Eiswürfelbereiter
Per Knopfdruck erhalten Sie mit einem Wasser- und Eisspender perfekt gekühltes Wasser und frisch zerstoßenes oder gewürfeltes Eis.

Höhenverstellbare Ablagen
Passen Sie den Innenraum Ihres Kühlgeräts nach Bedarf an, indem Sie die Abstände zwischen den Ablagen regulieren.

Langlebige Inverter Technologie
Der Inverter Kompressor arbeitet nicht nur besonders leise, sondern auch energiesparend und ist zudem sehr leistungsstark.

Innenraum-LED-Beleuchtung
Eine hocheffiziente Beleuchtung, die eine klarere Sicht auf den Kühlschrankinhalt ermöglicht.

Geräumige Türfächer
Perfekt geeignet für sicheres Aufbewahren großer Gegenstände wie zum Beispiel Milch- und Saftflaschen.

Total No Frost heißt nie wieder Frost, überall - für immer!
Die No-Frost-Technologie führt feuchte Luft sofort ab und bleibt nicht im Innenraum. Dadurch kann kein Eis entstehen und lästiges Abtauen war gestern.

Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Lampentyp
LED
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Regalmaterial
Glas
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
329 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Antibakterielle Dichtung
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
560 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
5 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
344 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
231 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
7 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Bruttokapazität Gefrierfach
151 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
914 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1785 mm
Gewicht
140000 g
Verpackungsbreite
968 mm
Verpackungstiefe
778 mm
Verpackungshöhe
1901 mm
Paketgewicht
149600 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.003,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.248,95*
€ 2.676,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.226,07*
€ 2.649,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.118,82*
€ 2.521,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,83*
€ 2.450,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.003,63*
€ 2.384,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.