Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RF728N4SASE Freistehend 560 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RF728N4SASE Freistehend 560 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109189859
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     20011125
EAN/GTIN:
     6921727069948
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
ConnectLife
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
231 l
Gefrierkapazität
6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
560 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Wasserspender
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
4.2 l
Regelbare Temperatur
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
344 kWh
Energieeffizienzskala
A bis F
AC Eingangsspannung
220-240~ V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
344 kWh/24h
Stromstecker-Typ
Typ G
Gewicht und Abmessungen
Breite
914 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1785 mm
Gewicht
140000 g
Mittleres Fach
Mittleres Fach
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
329 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlsystem
Belüftet
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Antibakterielle Dichtung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
968 mm
Verpackungstiefe
778 mm
Verpackungshöhe
1901 mm
Paketgewicht
150000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Invertertechnologie
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.476,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,51*
€ 1.923,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,78*
€ 1.901,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,97*
€ 1.834,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,19*
€ 1.794,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,03*
€ 1.756,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.