Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE2-3000 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE2-3000 Einbaustrahler LED
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE2-3000 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109232276
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     540001334300
EAN/GTIN:
     6931783010440
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE2-3000
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
73 mm
Durchmesser
225 mm
Gewicht
840 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
23 W
Lichtleistung
2480 lm
Strahlungswinkel
70 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.12 A
Einschaltstrom
20.2 A
Einschaltzeit
240 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
1210 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
140060647
ab € 9,07*
Zubehör
Opple
140060648
ab € 9,03*
Zubehör
Opple
140061243
ab € 28,40*
Zubehör
Opple
821011002600
ab € 294,96*
Zubehör
Opple
542098030700
ab € 2,33*
Zubehör
Opple
560098000600
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.