Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPanelS-P6 Sq620-34W-DALI-940-U19 Quadratisch 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPanelS-P6 Sq620-34W-DALI-940-U19 Quadratisch 3 W
OPPLE Lighting LEDPanelS-P6 Sq620-34W-DALI-940-U19 Quadratisch 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109232552
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542003113900
EAN/GTIN:
     6941497774828
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
LEDPanelS-P6 Sq620-34W-DALI-940-U19
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
656 mm
Verpackungshöhe
698 mm
Paketgewicht
2740 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
2090 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
25 A
Einschaltzeit
500 ms
DC input Spannung
180 - 280 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
3 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung (max.)
4080 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Strahlungswinkel
90 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
LED Typ
SMD
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA), Polystyrol (PS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP54
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098009700
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.