Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens KI22LADD1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 119 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens KI22LADD1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 119 l D Weiß
Siemens KI22LADD1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 119 l D Weiß
Siemens KI22LADD1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 119 l D Weiß
Siemens KI22LADD1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 119 l D Weiß
Siemens KI22LADD1 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 119 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109233454
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI22LADD1
EAN/GTIN:
     4242003920473
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
15 l
Lagerzeit bei Störung
11 h
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
119 l
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
115 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
104 l
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,45*
€ 712,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,44*
€ 708,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,37*
€ 685,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,87*
€ 661,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,67*
€ 610,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.