Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MGK7470 Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MGK7470 Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK7470 Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion)
Braun MGK7470 Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109251436
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80707966
EAN/GTIN:
     4210201447511
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
608 g
Batteriegewicht
18.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
797.77 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Geeignet für
Universal
Präzisionstrimmer
Ja
Entfernbare Rollen
Ja
Haltbarkeitsdauer (max.)
5 Jahr(e)
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Display-Typ
LED
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Basisstation
Ladend
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Zusatzkämme
Bart, Körper, Ohr, Kopf, Schnurrbart, Nase
Anzahl enthaltener Führungskämme
10
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.