Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Corsair 2000D RGB Airflow Small Form Factor (SFF) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109259697
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011247-WW
EAN/GTIN:
     840006698753
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Material
Netz, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
458 mm
Gewicht
4500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,45*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 165,37*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 358,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 71,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 80,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 66,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 126,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 108,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 343,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 227,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 238,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/4096G
ab € 217,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.