Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB ARLINE Schienenlichtschranke LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 930, weiß 742188.002
LED-Stromschienenstrahler 930, weiß 742188.002
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109401143
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742188.002
EAN/GTIN:
     4051859762621
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
615 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
15 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
9.5 A
Einschaltzeit
16 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982844.003
ab € 2,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982844.004
ab € 2,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982844.002
ab € 2,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982843.030
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.