Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-40MS360E Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-40MS360E Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-40MS360E Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-40MS360E Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-40MS360E Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-40MS360E Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-40MS360E Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-40MS360E Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-40MS360E Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109621671
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-40MS360E
EAN/GTIN:
     5025232948666
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Bildqualität in Full HD-Qualität
Die Full HD LED TVs der MS360E-Serie bieten ein großartiges Sehvergnügen mit noch schärferen Bildern auch bei schnellen Bewegungen. Dank hoher Bildwiederholrate erscheinen Actionfilme jetzt noch rasanter und dank hoher Kontrastwerte wirken Tier- und Naturdokumentationen beeindruckend natürlich und real.

Bilder voller Dynamik
Dank der High Dynamic Range (HDR) Technologie überzeugen die Fernseher der MS360E-Serie durch eine kontrastreiche Bildperformance. Satte Schwarztöne und strahlendes Weiß sorgen für Bilder voller Dynamik. Zudem wird die Farbpalette bei der Wiedergabe kompatibler Quellen, wie z.B. Netflix*, erweitert.

Smart TV mit breitem App-Angebot
Einfach die jeweilige Lieblingssendung ganz bequem von zu Hause aus verfolgen - wann auch immer. Smart TVs wie die MS360E-Serie lassen sich über das integrierte WLAN mühelos mit dem Internet verbinden und bieten einfachen Zugriff auf die neuesten Serien, Filme und Spiele. So sind die beliebtesten Inhalte von Anbietern wie Netflix* und Amazon Prime* nur einen Fingertipp entfernt.

Smart TV mit breitem App-Angebot
Einfach die jeweilige Lieblingssendung ganz bequem von zu Hause aus verfolgen - wann auch immer. Smart TVs wie die MS360E-Serie lassen sich über das integrierte WLAN mühelos mit dem Internet verbinden und bieten einfachen Zugriff auf die neuesten Serien, Filme und Spiele. So sind die beliebtesten Inhalte von Anbietern wie Netflix* und Amazon Prime* nur einen Fingertipp entfernt.

Komfortable Steuerung per Sprachbefehl
Über Google Home oder Alexa lassen sich die TVs der MS360E-Serie sehr komfortabel per Sprachbefehle steuern oder ins Smart Home einbinden. Den Kanal wechseln, die Lautstärke einstellen oder den Fenseher ausschalten – der TV folgt jedem Wunsch. Dies ist eine sehr praktische Lösung, wenn während des Kochens der Fernseher läuft oder auch sonst gerade keine Hand frei ist.

Vielfalt beim Empfang
Fernsehen im Schlafzimmer? Kein Problem - dank des integrierten HD Triple Tuners sind die TVs der MS360E-Serie für jedes Signal gerüstet. Ganz gleich ob DVB-T, Satellit oder Kabel. Dabei sorgen die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, z.B. über WLAN oder HDMI, für eine flexible Verbindung.

USB Media Player
Mit dem integrierten Media Player ganz einfach auf eigene Datenträger wie USB-Stick, Festplatte oder Kamera zugreifen und persönliche Inhalte abspielen: Musik, Spiele, Videos oder Fotos. Durch die Möglichkeit der eigenen Programmgestaltung ist dieser Fernseher auch ein idealer Begleiter im Kinderzimmer.

Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Soundmodus
Kino, Musik, News, Surround
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
37 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
75 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
909 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
235 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
563 mm
Gewicht (mit Ständer)
7500 g
Breite (ohne Standfuß)
909 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
87 mm
Höhe (ohne Standfuß)
522 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
995 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
677 mm
Paketgewicht
9500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
38
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Grau
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MP43, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MTS, OGM
Unterstützte Audioformate
3GP, AAC, AC3, ADTS, DTS, EAC3, FLAC, HAAC, LC-AAC, M4A, MP3, MP4, OGG, RTSP, WAV, WMA, WMV, eAAC+
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
40 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
hoher Kontrast
Sichtbare Größe (diagonal)
1000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E+P
140701
ab € 9,33*
Zubehör
E+P
HDMI 401/3 L
ab € 14,44*
Zubehör
E+P
HDMI 401/5 LOSE
ab € 23,69*
Zubehör
E+P
HDMI 7
ab € 4,68*
Zubehör
E+P
AB 302 GL
ab € 5,75*
Zubehör
E+P
000287251100
ab € 6,51*
Zubehör
E+P
000287252100
ab € 10,10*
Zubehör
E+P
0005625444
ab € 51,25*
Zubehör
E+P
5625416
ab € 20,85*
Zubehör
E+P
000220701100
ab € 8,77*
Zubehör
E+P
000220702100
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.