Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 KG36N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 KG36N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG36N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG36N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG36N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG36N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG36N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG36N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Siemens iQ300 KG36N2LCF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109669972
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG36N2LCF
EAN/GTIN:
     4242003940211
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Nie wieder abtauen - noFrost.
Das Gefrierfach abtauen, damit das Gefriergut einwandfrei bleibt und Ihr Gerät energieeffizient läuft? Das brauchen Sie jetzt nicht mehr. Die noFrost-Technologie eliminiert Feuchtigkeit und hält die Luft trocken, sodass sich kein Eis an den Seiten oder auf den Lebensmitteln bilden kann. Dadurch sparen Sie nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, weil ein frostfreies Gefrierfach einfach effizienter ist.

Alles im Kühlschrank auf einen Blick.
Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.

Ohne Zwischenraum direkt an der Wand platzierbar.
Platzieren Sie Ihren Kühlschrank direkt an der Wand – ohne Zwischenraum.

Schnelles Kühlen von Lebensmitteln - superCooling.
Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

Immer zuverlässig - das multiAlarm-System.
Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt, beispielsweise weil die Tür offen gelassen wurde.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
Gefrierkapazität
9.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
14 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Gefrierfachtemperatur (min)
-24 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
321 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Urlaubsschaltung
Ja
ECO-Modus
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
159 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
65700 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
218 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,45*
€ 860,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,25*
€ 845,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,79*
€ 817,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,81*
€ 794,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,44*
€ 758,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.