Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 58A6K Fernseher 147,3 cm (58") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109671843
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     58A6K
EAN/GTIN:
     6942147491676
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
8 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Virtual:X
Soundmodus
Dolby Audio
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U6
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
120 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1295 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
274 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
809 mm
Gewicht (mit Ständer)
12600 g
Breite (ohne Standfuß)
1295 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
70 mm
Höhe (ohne Standfuß)
752 mm
Gewicht (ohne Ständer)
12500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1436 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
874 mm
Paketgewicht
19600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
24
Menüsprachen
ALB, BOS, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, SER, Slowakisch, Slowenisch
Hotelmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 300 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
AI-Upscale
Ja
Bildgalerie
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
58 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
3800:1
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Kammfilter
3D
Bildschirmdiagonale (cm)
147 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,27*
€ 497,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,44*
€ 482,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,43*
€ 475,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E+P
140701
ab € 9,33*
Zubehör
E+P
HDMI 401/3 L
ab € 14,44*
Zubehör
E+P
HDMI 401/5 LOSE
ab € 23,69*
Zubehör
E+P
HDMI 7
ab € 4,68*
Zubehör
E+P
AB 302 GL
ab € 5,76*
Zubehör
E+P
WHS217
ab € 49,17*
Zubehör
E+P
000287251100
ab € 6,52*
Zubehör
E+P
000287252100
ab € 10,11*
Zubehör
E+P
WHS145
ab € 221,38*
Zubehör
E+P
000220701100
ab € 8,78*
Zubehör
E+P
000220702100
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.