Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 473 VS-B Rasenmäher mit Radantrieb Benzin Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 473 VS-B Rasenmäher mit Radantrieb Benzin Schwarz, Rot
AL-KO 473 VS-B Rasenmäher mit Radantrieb Benzin Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109705016
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     123029
EAN/GTIN:
     4003718356663
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
Stufenloser Radantrieb beim AL-KO Benzin-Rasenmäher Premium 473 VS-B Ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt - so präsentiert sich der stufenlose Hinterradantrieb Vario Speed. Stellen Sie die Geschwindigkeit ganz einfach per Hebel ein. Unser Rasenmäher wird in Deutschland entwickelt, produziert wird er in Österreich. Dank innovativer Komponenten und Vollausstattung ist der Benzin-Rasenmäher Premium 473 VS-B ein langfristiger Partner für Ihren Garten. Premium-Ausstattung trifft Design Das moderne Design macht ihn zum Hingucker in jedem Garten. Durch ausgewählte Komponenten und Materialien wird die Langlebigkeit des Benzin-Rasenmähers gesteigert. Mit den Rasenmähern der Reihe „Premium" wird Rasenmähen zum Genuss. Mit einer Schnittbreite von 46 cm und dem variablen Radantrieb sorgt der Benzin-Rasenmäher Premium 473 VS-B auch in mittelgroßen Gärten (bis zu 1400 m²) für ein schnelles Vorankommen. Die Schnitthöhenverstellung wird zentral in bis zu 7 Stufen von 30 mm bis 80 mm vorgenommen. Der 2,3 kW starke Briggs&Stratton Motor mit hohen Leistungsreserven bei sehr geringem Ölverbrauch unterstützt Sie tatkräftig bei ihrer Gartenarbeit. Die XXL-Laufräder mit Kugellager sorgen für leichtes Schieben und gute Traktion. Die 4IN1function bietet das Mähen, Fangen, Mulchen und Seitenauswerfen des Rasens. Der ergonomisch geformte Führungsholm sowie die leicht einzuhängende Fangbox erhöhen den Komfort beim Arbeiten. Bequemeres Transportieren dank robustem Fronttragegriff. Beste Mäh-und Fangeigenschaften dank MaxAirflow-Gehäuse. Den AL-KO Benzin-Rasenmäher Premium 473 VS-B kaufen & Alternativen Kaufen Sie jetzt den Benzin-Rasenmäher Premium 473 VS-B in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler. Wenn Sie diesen Rasenmäher mit einer größeren Schnittbreite 51 cm wünschen empfehlen wir Ihnen den Premium 523 SP-B
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40200 g
Verpackungsbreite
880 mm
Merkmale
Typ
Rasenmäher mit Radantrieb
Maximale Rasenfläche
1400 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
30 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneidesystem
Rotorblätter
Anzahl der Funktionen
4
Benzintank Kapazität
0.8 l
Grasssammel-Volumen
70 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
4 km/h
Griff Eigenschaften
Anpassbar
Drehgeschwindigkeit
2900 RPM
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
280 mm
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Geräuschpegel
96 dB
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
Benzin
Leistung
2300 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,97*
€ 987,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,63*
€ 983,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,48*
€ 954,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,90*
€ 916,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,34*
€ 847,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.