Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony XR-75X90L 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109716887
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XR75X90LAEP
EAN/GTIN:
     4548736150805
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Unser fantastischer 4K Full Array LED-Fernseher, basierend auf Cognitive Processor XR™, sorgt für kontrastreiche Bilder. Die neu entwickelte Local-Dimming Technologie gibt Szenen ultralebendig wieder.

Beeindruckende Helligkeit. Starker Kontrast.

Lebendig. Hell. Kristallklar. Mit unserem Full Array LED-Display, basierend auf Cognitive Processor XR™, erleben Sie atemberaubende Bilder mit realistischer Tiefe.

Intensiver Kontrast,realistische Tiefe

Für hochrealistische Kontraste sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen steuert Cognitive Processor XR™ die Hintergrundbeleuchtung des Full Array LED in Zonen.

Abgestimmter Sound. Synchronisierte Bilder.

Egal, was Sie sich ansehen, der Cognitive Processor XR™ gibt den Sound perfekt passend zur Action wieder.

Es ist Gaming-Zeit. Bleiben Sie unschlagbar.

Unsere BRAVIA XR™ Fernseher unterstützen die beeindruckenden Grafiken und Klangwelten aktueller Spiele. Sie wollen noch mehr? Schließen Sie eine PlayStation®️5 Konsole an, um komplett in die Spielewelt einzutauchen.

Schlankes Design. Hochwertige Metallverarbeitung.

Schlank, elegant und rahmenlos. Doch die wahre Schönheit dieses Fernsehers liegt in dem, was wirklich wichtig ist – dem Bild.

Intensiver Kontrast.Beeindruckende Tiefe.

Der XR Contrast Booster balanciert die Helligkeit auf dem Display präzise aus, sodass hellere Werte für Lichter und tieferes Schwarz für Schattenbereiche erreicht werden. Die Spitzenhelligkeit erzielt mehr Feinheiten und Detailtreue als jemals zuvor.

Erweiterter Farbumfang für jede Schattierung und jeden Farbton

Es werden mehr als eine Milliarde Farben mit feinen, realistischen Abstufungen reproduziert. Basierend auf unserem Cognitive Processor XR™ sorgt XR Triluminos Pro™ mit seinem breiten Farbspektrum für natürliche Schattierungen in jedem Detail.

Alles wird auf nahezu 4K Qualität optimiert

Unabhängig vom Inhalt oder von der Quelle werden Bilder auf nahezu 4K hochskaliert. Das XR 4K Upscaling hat Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank, um verloren gegangene Texturen und Details intelligent wiederherzustellen.

Weniger Rauschen. Weniger Unschärfe. Mehr Klarheit in jedem Bild.

XR Clear Image reduziert das Bildrauschen durch Zonenunterteilung und dynamische Bildanalyse und minimiert so Unschärfen.

Intelligente Bewegungsverarbeitung für scharfe Bilder in schnellen Szenen

Cognitive Processor XR™ mit XR Motion Clarity™ analysiert Bewegungen über mehrere Bilder und gibt schnelle Sport- und Film-Action flüssig und gestochen scharf wieder.

Komplett synchron. Klang und Bild in perfekter Harmonie.

Sie hören den Sound direkt vom Bildschirm, perfekt auf das Geschehen abgestimmt. Cognitive Processor XR™ lässt jeden Sound durch die präzise Klangposition fantastisch immersiv werden.

Ton und Bild sind genau aufeinander abgestimmt

Mit Acoustic Multi-Audio™ kommt der Sound immer von der richtigen Stelle in der Szene und ist präzise auf das Geschehen abgestimmt. Dies fühlt sich viel immersiver an als bei herkömmlichen Fernsehern, bei denen der Sound unterhalb des Bildschirms wiedergegeben wird.

3D Surround Sound für all Ihre Inhalte

XR Surround erzeugt einen virtuellen Surround Sound nur mit den Fernsehlautsprechern für 3D-Audio ohne separate nach oben gerichtete bzw. Deckenlautsprecher. Unsere BRAVIA XR™ Fernseher sind auch mit Dolby Atmos® kompatibel.

Klare Stimmen.Präzise Dialoge.

Voice Zoom 2™ erkennt Stimmen, analysiert diese und verbessert ihre Klarheit. Durch die verbesserte Filterung werden Umgebungsgeräusche unterdrückt, sodass Sie selbst leise Dialoge im Fernseher deutlich verstehen können.

Acoustic Center Sync

Dank Acoustic Center Sync können Sie Ihren kompatiblen BRAVIA und die Soundbar in einen Center-Lautsprecher verwandeln. Das Geschehen auf dem Bildschirm wird präzise mit dem Sound abgestimmt, für ein noch fesselnderes Home Entertainment.

Geeignet für 360 Spatial Sound Personalizer

Kombinieren Sie unsere SRS-NS7 tragbaren Lautsprecher mit BRAVIA XR™ und genießen Sie Spatial Surround Sound und ein Dolby Atmos® Erlebnis. Bei einigen Kopfhörern von Sony erhalten Sie ebenfalls einen simulierten 360 Spatial Surround Sound.

Tone Mapping mit HDR-Automatik

Tone Mapping mit HDR-Automatik optimiert sofort Ihre HDR-Einstellungen bei der Ersteinrichtung der PS5™. Selbst in dunklen Schatten und leuchtenden Helligkeitsspitzen können Sie feinste Details und realistische Farben erkennen.

Automatischer Genre-Bildmodus

BRAVIA XR™ schaltet mit der PS5™ automatisch in den Spielemodus, um Verzögerungen zu minimieren und die Reaktionsfähigkeit zu maximieren. Sobald Sie wieder Filme oder ausdrucksstärkere Szenen anschauen, wechselt er zurück in den Standardmodus.

Ein Ort für alle Gaming-Einstellungen

Es war noch nie so einfach, Ihren Spielstatus, die Einstellungen und Steuerfunktionen optimal anzupassen. Alle wichtigen Funktionen stehen einfach und bequem per Knopfdruck zur Verfügung.

Alles, was Sie sehen wollen, an einem Ort

Über Ihre Streaming-Dienste stehen über 700.000 Filme und Serien zur Auswahl – anhand Ihrer Interessen zentral nach Themen und Genres sortiert.

Filme aus der BRAVIA™ Bibliothek für das Kinoerlebnis zu Hause

Erkunden Sie im Handumdrehen die aktuellsten Blockbuster. Mit BRAVIA CORE™ können Sie bis zu 10 Filme anfordern und diese im Zeitraum von 24 Monaten streamen. Unser exklusiver Filminhaltsdienst mit Pure Stream™ und IMAX® Enhanced liefert atemberaubende Bilder und ausdrucksstarken Klang.

Filme aus der BRAVIA™ Bibliothek für das Kinoerlebnis zu Hause

Erkunden Sie im Handumdrehen die aktuellsten Blockbuster. Mit BRAVIA CORE™ können Sie bis zu 10 Filme anfordern und diese im Zeitraum von 24 Monaten streamen. Unser exklusiver Filminhaltsdienst mit Pure Stream™ und IMAX® Enhanced liefert atemberaubende Bilder und ausdrucksstarken Klang.

Steuern Sie Ihren Fernseher ganz einfach mit Ihrer Stimme (und ein wenig Hilfe von Google)

So bequem wie nie zuvor: Ihr Fernseher erleichtert Ihnen die Bedienung. Mit einem Sprachbefehl an Google können Sie nach Filmen suchen, Apps streamen, Musik wiedergeben und den Fernseher steuern. Sie erhalten Antworten, können Smart-Home-Geräte steuern und mehr. Sagen Sie einfach „OK Google“ und legen Sie los.

Steuern Sie mit Ihrer Stimme und Google Ihren Fernseher noch einfacher

So bequem wie nie zuvor: Ihr Fernseher erleichtert Ihnen die Bedienung. Mit einem Sprachbefehl an Google können Sie nach Filmen suchen, Apps streamen, Musik wiedergeben und den Fernseher steuern. Sie erhalten Antworten, können Smart-Home-Geräte steuern und mehr. Sie müssen nur die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Sagen Sie einfach, was Sie sehen möchten

Mit der Sprachsteuerung finden Sie Ihre Favoriten schneller. Sagen Sie einen Serien- oder Filmnamen oder stöbern Sie mit „Action-Film suchen“. Sagen Sie einfach „OK Google“ und legen Sie los.

Sagen Sie einfach, was Sie sehen möchten

Mit der Sprachsteuerung finden Sie Ihre Favoriten schneller. Sagen Sie einen Serien- oder Filmnamen oder stöbern Sie mit „Action-Film suchen“. Sie müssen nur die Sprachtaste auf der Fernbedienung drücken.

Kinderprofil

Mit dem Kinderprofil behalten Sie das Sagen. Über diese Spezialfunktion sehen Kinder in einem speziell für sie eingerichteten Bereich nur altersgerechte Inhalte. Legen Sie kindgerechte Filter für Apps, Filme und Fernsehsendungen fest. Sie können die Fernsehdauer begrenzen und Schlafenszeiten festlegen.

Steuern Sie Ihr Smart Home mit Google

Zaubern Sie die perfekte Fernsehumgebung nur mit Ihrer Stimme. Steuern Sie Smart-Home-Geräte in Ihrem gesamten Zuhause. Passen Sie die Raumtemperatur und Beleuchtung an, sehen Sie, wer an der Tür klingelt und mehr.

Einfache Reinigung,immer sauber

Sagen Sie Schmutz und Staub ade. Die Fernbedienung mit bündiger Oberfläche, flachen Tasten und spezieller Polyurethanbeschichtung kann einfach abgewischt und sauber gehalten werden. Alle Tasten sind mit einem speziellen antibakteriellen Material beschichtet.

Einfache Reinigung,immer sauber

Sagen Sie Schmutz und Staub ade. Die Fernbedienung mit bündiger Oberfläche, flachen Tasten und spezieller Polyurethanbeschichtung kann einfach abgewischt und sauber gehalten werden.

Handliche Steuerung

So einfach wie Fingerschnipsen. Mit der Gestensteuerung können Sie umschalten, die Lautstärke anpassen und vieles mehr – ganz ohne Fernbedienung.

Nähewarnung

Gewähren Sie Ihren Kindern genügend Abstand. Die Nähewarnung ermöglicht es Ihnen, einen empfohlenen Betrachtungsabstand für Ihr Kind einzustellen, und warnt, wenn es dem Fernseher zu nahe kommt.

Videochat auf dem großen Bildschirm

Sie können sich mit Freunden und Familie auf einem großen Bildschirm unterhalten, indem Sie die BRAVIA CAM™ an den Fernseher anschließen.

Videochat auf dem großen Bildschirm

Sie können sich mit Freunden und Familie auf einem großen Bildschirm unterhalten, indem Sie die BRAVIA CAM™ an den Fernseher anschließen.

Optimale Helligkeit und geringer Stromverbrauch

Durch Erkennung des Umgebungslichts wird die Bildschirmhelligkeit an das Licht im Raum angepasst, um den Stromverbrauch zu optimieren. Jedes Teil des Bildes wird basierend auf der Bildhelligkeit optimal angepasst.

Alle Stromspareinstellungen an einem Ort

Das Stromspar-Dashboard fasst alle Stromspareinstellungen an einem Ort zusammen, sodass Sie diese ganz einfach individuell oder komplett ändern können.

Schönes Design. Dauerhaft und robust. Weniger neuer Kunststoff.

Der von Sony entwickelte Recycling-Kunststoff SORPLAS™ wird in unseren Fernsehern verwendet, um den Anteil neuen Kunststoffs zu senken und die elegante, glänzend schwarze Oberfläche zu erhalten, die für BRAVIA™ typisch ist. Darüber hinaus wurde in unseren neuen Verpackungen das Kunststoffvolumen um rund 45 reduziert.
SORPLAS™ kann je nach Produktionszeitpunkt nicht für Teile verwendet werden.
Die Verwendung von SORPLAS™ hängt vom Produkt ab und variiert je nach Region und Land.
[FN|Im Vergleich zu den Modellen von 2018. Das Verhältnis kann je nach Modell und Größe variieren.
]

Weniger Verpackung. Weniger CO2.

Unsere neue Verpackung ist 15 kleiner und 12 leichter, um die Transporteffizienz zu optimieren und die CO2-Emissionen um sagenhafte 15 zu reduzieren.[FN|Im Vergleich zu den Modellen von 2018. Das Verhältnis kann je nach Modell und Größe variieren.
]

Rahmenloses Design.Kein sichtbarer Rahmen.

Der elegante, schlanke Aluminiumrahmen lässt Ihre Augen auf das Wichtigste konzentrieren – das Bild.

Prestige-Standfuß mit drei Positionen, elegant und vielseitig

Mit dem Standfuß mit drei Positionen haben Sie die Wahl: Die Standardeinstellung konzentriert sich auf das Bild. Die schmale Einstellung eignet sich für kleinere Flächen. Mit der Soundbar-Einstellung ist das Sound-System optimal positioniert.

Standfuß mit zwei Positionen,elegant und vielseitig

Sie haben die Wahl: Die Standardeinstellung ist auf das Bild ausgerichtet und mit der Soundbar-Einstellung ist das Sound-System optimal positioniert.

Schlanker Wedge-Standfuß aus Aluminium

Der Standfuß hat ein neues Design mit rautenförmigem Querschnitt, der ihn noch dünner und leichter erscheinen lässt. Für einen eleganten, stilvollen Look
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
30 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos
Audio-Decodierungstechnologien
DTS Digital Surround
Soundmodus
Kino, Dialog, Dolby Audio, Musik, Sport, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL BG, PAL DK, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Unterstützte TV bands
UHF, VHF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Name der Farbe
Dark Silver
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Jahr der Einführung
2023
Standfarbe
Silber
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Spiel, Grafik, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, lebendig
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Musik-Apps
Spotify, YouTube Music
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
105 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
303 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
146 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1668 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
395 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
992 mm
Gewicht (mit Ständer)
36600 g
Breite (ohne Standfuß)
1668 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59 mm
Höhe (ohne Standfuß)
959 mm
Gewicht (ohne Ständer)
35400 g
Breite der Standhalterung
1426 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Verpackungsbreite
1810 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
1107 mm
Paketgewicht
47000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GPP, ASF, AVC, AVI, HEVC, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, WMA
Unterstützte Audioformate
FLAC, LPCM, MP3, MP4, WAV
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, WBMP
Videokompressionsformate
AVC, AVCHD, HDV, MP4, MPEG1, MPEG2
Umgebungslichtsensor
Ja
Lokales Dimmen
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro
24p
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
XR Motion Clarity
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildschirmformateinstellungen
4:3, 16:9
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Wiederholfrequenz
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
100 Hz, 120 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
71
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.582,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,15*
€ 1.907,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,52*
€ 1.905,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,17*
€ 1.895,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,99*
€ 1.889,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,54*
€ 1.883,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.