| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-109756544 Herst.-Nr.: 9429420-486 EAN/GTIN: 7612996928263 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | DL (114 x 224 mm) | | Produktfarbe | Fuchsie | | Material | Papier | | Mediengewicht | 90 g/m² | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge farbig din lang ohne fenster selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster |
| | |
| |