Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43373 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43373 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Lindy 43373 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109761730
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43373
EAN/GTIN:
     4002888433730
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
21.7 mm
Gewicht
160 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Wake-on-LAN bereit
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
200 g
Energie
Energiequelle
USB
Netzstecker
USB Typ-C
Stromkabellänge
0.22 m
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
8K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
7680 x 4320 Pixel
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.