Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT ANT 200 TV-Antenne Draußen 18 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT ANT 200 TV-Antenne Draußen 18 dB
Strong SRT ANT 200 TV-Antenne Draußen 18 dB
Strong SRT ANT 200 TV-Antenne Draußen 18 dB
Strong SRT ANT 200 TV-Antenne Draußen 18 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109770300
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRTANT200
EAN/GTIN:
     9120072373084
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
785 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
359 mm
Gewicht
910 g
Energie
DC input Spannung
5 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Koaxial, Leistung
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge der Antenne
20 m
Frequenzbereich
470 - 862 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
20 dBi
Verstärkung
18 dB
LTE/GSM-Filter
Ja
Polarisation
Duale Polarisation
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Impedanz
75 Ohm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: TV-Antenne, UHF Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.