Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
GMC M240A Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-109782768
Hersteller:
GMC
Herst.-Nr.:
M240A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
59 min
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V, CAT IV 600V
DC Spannungsrange
0.1 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.1 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
100 mV
AC Stromreichweite
0.2 - 10 A
DC Stromreichweite
0.2 - 16 A
Auflösung (AC Spannung)
300 µA
Auflösung (DC Spannung)
1 µA
Widerstandsreichweite
1 - 9 Ohm
Frequenzreichweite
0.015 - 20 kHz
Auflösung (Frequenz)
15 Hz
Basic accuracy (AC Spannung)
0,05
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Wasserfest
Ja
Staubschutz
Ja
Data-Hold
Ja
Statistische Funktion
Durchschnitt, Maximum, Minimum
Bereichsüberschreitung
Ja
Batterie-Testmodus
Ja
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Drahtlose Verbindung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 75 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Bildschirm
Display
LCD
Anzeigegerät
65 x 36 mm
Display-Ziffern
12000 Ziffern
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
gossen metrawatt multimeter
,
multimeter
,
multimeter catiii
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 537,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,23*
€ 713,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,73*
€ 701,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 584,10*
€ 695,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,15*
€ 671,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,15*
€ 653,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,76*
€ 639,93
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Gossen Metrawatt AC Stromzange / 1000A ac
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 583,28*
Zubehör
Gossen Metrawatt CP1800 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 100 mA - 1250 A Messbereich A/DC (Bereich): 100
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 329,03*
Zubehör
Gossen Metrawatt CP330 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 50 mA - 300 A Messbereich A/DC (Bereich): 50 mA -
GOSSEN METRAWATT
Z202B
ab € 388,60*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC20 Z113A Messgerätekoffer Kunststoff
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,88*
Zubehör
Gossen Metrawatt KY95-3 Krokodilklemmen-Set Buchse 4 mm CAT III 1000 V Schwarz, Rot 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,42*
Zubehör
Gossen Metrawatt Multimeter USB-Adapter für METRAHIT-Serie E, METRAHIT-Serie S, Metrahit X-TRA
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 223,82*
Zubehör
Gossen Metrawatt Multimeter-Software GTZ3240000R0001 METRAwin 10
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 179,62*
Zubehör
Gossen Metrawatt Multimetertasche für Metrahit, 175 x 210 x 75mm
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 80,00*
Zubehör
Gossen Metrawatt Temperatursensor, max.Temp 600 °C
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 126,17*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ12C Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 mA - 150 A
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 212,81*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z104C GH X-TRA 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z104C
ab € 39,57*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z115A HitBag 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z115A
ab € 62,73*
Zubehör
Messfühler sw 4mmSich 4 mm Sicherheitsstecktechnik TF400CAR
GMC Instruments Group
Z102C
ab € 159,90*
Zubehör
Messleitungsset 4mmSich PVC 16A CAT.III 4 mm Sicherheitsstecktechnik KS-NTS
GMC Instruments Group
Z110W
ab € 98,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen