Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-800270 Herst.-Nr.: TS500GESD380C EAN/GTIN: 760557861829 |
| |
|
| | |
| Die ESD380C von Transcend ist eine portable SSD mit robustem Silikon-Gummigehäuse in militärgrüner Farbe. Die USB 3.2 Gen 2x2-Schnittstelle bietet unübertroffene Übertragungsraten. Mit ihrer hohen Kapazität und Kompatibilität ist die ESD380C zweifelsohne die perfekte Wahl für sichere und mobile Datenspeicherung.
Rasend schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten Die ESD380C ist mit einer USB 3.2 Gen 2x2-Schnittstelle ausgestattet und unterstützt UASP (USB Attached SCSI Protocol). Damit bietet sie atemberaubend schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s und sticht mit ihrer Leistung unübertroffen aus der Menge empor.
Elegantes Anti-Shock-Design Die ESD380C von Transcend wird in einem grünen Silikon-Gummigehäuse geliefert, das robust und stoßabsorbierend ist. Mit einem Stoßschutzsystem, das den US-Militärstandards MIL-STD-810G für Falltests entspricht, können Sie sich darauf verlassen, dass die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vollständig geschützt sind. Die besonders kompakte und tragbare ESD380C ist handtellergroß und passt perfekt in Ihre Tasche, wenn Sie auf Reisen sind.
Speicher im Handumdrehen erweitern Die ESD380C ist mit Kapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich und bietet Ihnen somit ausreichend Platz für Backups und die Speicherung hochauflösenden Bilder, 4K-Videos und anderer Mediendateien!
Unterstützt zahlreiche Geräte Neben Desktop PCs und Laptops unterstützt die ESD380C auch mobile Geräte und Spielkonsolen für unterwegs und bietet ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und eine extragroße Kapazitätserweiterung für fast alle denkbaren Anforderungen.
Typ-A- und Typ-C-Kabel im Lieferumfang enthalten Die ESD380C wird sowohl mit einem USB-Typ-C-Kabel als auch mit einem USB-Typ-C-auf-Typ-A-Kabel geliefert, um Desktop PCs und Laptops mit USB-Typ-C- oder Typ-A-Anschluss zu unterstützen.
Durch und durch cool Die ESD380C von Transcend ist zur optimalen Wärmeableitung und zum Schutz bei Erschütterung in einer Aluminiumlegierung eingebettet und bleibt somit kühl - trotz enormer Leistung. Der integrierte Dynamic Thermal Throttling-Mechanismus und das erweiterte Wärmemanagement sorgen dafür, dass die ESD380C eine hervorragende Ausdauer und Stabilität bietet.
Extremer Schutz & fortschrittliche Sicherheit Die Speichergeräte von Transcend bieten eine exklusive Sicherheitsfunktion. Mit der Transcend Elite-Software können Sie Ihr gesamtes Laufwerk und die darauf befindlichen Dateien mit Passwörtern schützen und so den hohen Anforderungen an die Informationssicherheit gerecht werden.
Datenmanagement mit Transcend Elite Transcend Elite ist ein fortschrittliches Datenmanagement-Softwarepaket, das mit macOS, Windows OS und Android kompatibel ist. Es ist sowohl als Desktop- als auch als mobile App verfügbar und kann kostenlos von der offiziellen Website von Transcend und von Google Play heruntergeladen werden. Transcend Elite bietet Funktionen für die Sicherung, Wiederherstellung, Datenverschlüsselung und Cloud-Backup. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C | Merkmale | Produktfarbe | Grün | | Passwortschutz | Ja | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Gehäusematerial | Aluminium | | Schutzfunktion | Schockresistent | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | | Zertifizierung | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, EAC, UKCA | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 500 GB | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2x2 | | Speichertyp | 3D NAND | Energie | Arbeitsspannung | 5 V | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | USB-Version | USB 3.2 Gen 2x2 | | Datenübertragungsrate | 20 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Breite | 53.6 mm | | Tiefe | 96.5 mm | | Höhe | 12.5 mm | | Gewicht | 75 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 500gb, internes ssd, ssd festplatte extern |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 60,51* | € 80,55* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 61,71* | € 80,89* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,68* | € 80,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 64,62* | € 84,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 68,97* | € 90,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|