Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RB390N4BCC Freistehend 304 l C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RB390N4BCC Freistehend 304 l C Edelstahl
Hisense RB390N4BCC Freistehend 304 l C Edelstahl
Hisense RB390N4BCC Freistehend 304 l C Edelstahl
Hisense RB390N4BCC Freistehend 304 l C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110071379
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     20011724
EAN/GTIN:
     6921727073860
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
97 l
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
304 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Urlaubsschaltung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
155 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
67000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
207 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
628 mm
Verpackungshöhe
1935 mm
Paketgewicht
73000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Gehäusematerial
Stahl
Invertertechnologie
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,04*
€ 698,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,46*
€ 690,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,89*
€ 657,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,78*
€ 637,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,27*
€ 598,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.