Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110249125
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R7BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00254*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00741*
€ 0,00882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00739*
€ 0,00879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00591*
€ 0,00703
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00574*
€ 0,00683
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00403*
€ 0,0048
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00372*
€ 0,00443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00254*
€ 0,00302
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RACAUTO
ab € 0,00566*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RACTU
ab € 0,00193*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RALTU
ab € 0,129*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y103KXJAC
ab € 0,0546*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y103KXJCW1BC
ab € 0,00385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.