Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 9160346 Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110263739
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9160346-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Technische Details
Typ
Basis-Zugangskontrollleser
Autentifizierungstyp
Zugangschip/Karte, Passwort
Zugriffscodeleser
Ja
Zugriffschip/Kartenleser
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IK-Kodex
IK08
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,73*
€ 694,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,57*
€ 676,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,62*
€ 662,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,81*
€ 620,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.