Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waterman Expert Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waterman Expert Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Waterman Expert Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Waterman Expert Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-11030725
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     S0952000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Schreibfarben
Blau
Typ
Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Liniengröße
Medium
Handausrichtung
Beidhändig
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Waterman
S0951900
ab € 64,26*
Sonstiges
Waterman
S0951700
ab € 71,85*
Sonstiges
Waterman
S0951800
ab € 65,97*
Sonstiges
Waterman
S0952100
ab € 63,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.