Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Lacke
>
Glanzlack
>
Artikel
Waterman Expert Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-14591556
Hersteller:
Waterman
Herst.-Nr.:
S0951700
EAN/GTIN:
3501170951705
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Schreibfarben
Blau
Typ
Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Hüllenmaterial
Gold
Abschlussmaterial
Lack
Liniengröße
Medium
Handausrichtung
Beidhändig
Material
Metall
... >
Schreibinstrumente
>
Stifte
>
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Glanzlack
,
Kugelschreiber
,
Kuli
,
glanzlack schwarz
,
glanzlack
,
waterman kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Waterman Expert Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Waterman
S0951900
ab € 64,26*
Sonstiges
Waterman Expert Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Waterman
S0951800
ab € 65,97*
Sonstiges
Waterman Expert Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Waterman
S0952000
ab € 63,87*
Sonstiges
Waterman Expert Blau Kugelschreiber mit Druckeinzugsmechanik Medium
Waterman
S0952100
ab € 63,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen