Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland FGH1500 Hammer Mauerwerkhammer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland FGH1500 Hammer Mauerwerkhammer Schwarz, Gelb
Toolland FGH1500 Hammer Mauerwerkhammer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110321024
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FGH1500
EAN/GTIN:
     5410329655778
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Grundsteinhammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mauerwerkhammer
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Glasfaser, Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1730 g
Kopfgewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
HPC150
ab € 2,38*
Sonstiges
Perel
HPC225
ab € 3,17*
Sonstiges
Perel
HPC50
ab € 2,08*
Sonstiges
Toolland
MES01N
ab € 2,62*
Sonstiges
Toolland
MES08
ab € 5,14*
Sonstiges
Velleman
HPC110
ab € 2,31*
Sonstiges
Velleman
HPUT3
ab € 10,35*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,67*
Sonstiges
Toolland
HPUT2D
ab € 32,90*
Sonstiges
k.A.
HPXEX3825
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.