Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ohio Trolley-Koffer Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Ohio Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Ohio Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Ohio Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Ohio Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Ohio Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Ohio Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Ohio Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Hama Ohio Trolley-Koffer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110377723
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Equipment-Trolley zum Schutz und zum Transport einer umfangreichen Fotoausrüstung mit Notebook oder Tablet-PC
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
2900 g
Innenmaße (B x T x H)
270 x 120 x 370 mm
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Neopren, Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,48*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 68,81*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,34*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 60,60*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,29*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,32*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,05*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,26*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,96*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,68*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,93*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,11*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,58*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 24,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.