Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 91550945 Zutrittskontrollsystem Basis-Zugangskontrollleser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 91550945 Zutrittskontrollsystem Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 91550945 Zutrittskontrollsystem Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
2N 91550945 Zutrittskontrollsystem Basis-Zugangskontrollleser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110378151
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     91550945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Technische Details
Typ
Basis-Zugangskontrollleser
Autentifizierungstyp
Zugangschip/Karte
Zugriffscodeleser
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,38*
€ 390,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.