Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Philips 7000 series HD9880/90 Airfryer Rapid CombiAir XXL Connected
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110478580
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9880/90
EAN/GTIN:
     8720389015373
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse philips
Für mahlzeiten, die garantiert gelingen und die du lieben wirst


Ihr zuverlässiger partner für airfryer + nutriu
Kompliziertes Kochen und das ewige Herumprobieren haben eine Ende – und schlechtes Essen kommt nicht mehr in Frage! Die NutriU App ist mit der Airfryer-Combi vernetzt und sorgt so für die perfekte Balance zwischen Inspiration und Anleitung. So sparen Sie sich viel Zeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
307 mm
Gewicht
9270 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
8.3 l
Friteusenkapazität
2 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Fettarme Frittier-Technologie
Rapid Air
Anzahl der Programme
22
Grillen
Ja
Röstfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Personen
7 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Power-LED
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
1 m
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,30*
€ 393,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.