Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CM7-V 2.5" 1,6 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CM7-V 2.5" 1,6 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CM7-V 2.5" 1,6 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110484181
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCMY1VUG1T60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Enterprise-NVMe-SSD für Mischnutzung
Die KIOXIA CM7-V-Serie ist eine auf Mischnutzung ausgelegte SSD, die für ein breites Spektrum von Enterprise-Anwendungen und die damit verbundenen Workloads optimiert wurde. Dazu zählen etwa High Performance Computing, Onlinetransaktionsverarbeitung, IoT und Edge-Computing sowie Medienstreaming. Entwickelt auf Basis von PCIe®-5.0- (für U.3-Host: PCIe® 4.0) und NVMe™-2.0-Technologie liefern die SSDs der CM7-Serie hervorragende Performance von bis zu 2,7 Millionen IOPS (zufälliges Lesen) bzw. 600 KIOPS (zufälliges Schreiben).

Ausgestattet mit dem 112-Layer-„BiCS FLASH™“-3D-TLC-Speicher der KIOXIA Corporation bieten diese Enterprise-NVMe™-SSDs der CM7-V-Serie 3 DWPD (Drive Writes Per Day) bei einer Kapazität von bis zu 12,8 TB. Damit eignen sie sich ideal für die Mischnutzung im Rahmen von Enterprise-Anwendungen, die sowohl viele Lese- als auch Schreibvorgänge erfordern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 76 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
73 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
22 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
14000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
2000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
310000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,99*
€ 618,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,30*
€ 614,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,84*
€ 592,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,07*
€ 559,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.