Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110486311
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     US1154VIXDXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Tropfdicht
180 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Gold
Prozessor
8505
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4+1
Leistungskerne
1
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
TFT
Helligkeit
1000 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
WUXGA
Natives Seitenverhältnis
16:10
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
194.5 mm
Höhe
23.5 mm
Gewicht
1220 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Sonstige Funktionen
Docking-Connector
Ja
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Regensicher, Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Robustes Design
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.459,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,22*
€ 1.780,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,53*
€ 1.764,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,84*
€ 1.751,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,20*
€ 1.736,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 245,72*
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,33*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 64,84*
Zubehör
Getac
GAA6K5
ab € 64,67*
Zubehör
Getac
GAA9E5
ab € 99,44*
Zubehör
Getac
GAD2X4
ab € 80,92*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 82,00*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 79,45*
Zubehör
Getac
GBM6X4
ab € 98,21*
Zubehör
Getac
GBM9X5
ab € 144,70*
Zubehör
Getac
GCECEK
ab € 985,63*
Zubehör
Getac
GCMCEG
ab € 296,72*
Zubehör
Getac
GCMCKG
ab € 309,99*
Zubehör
Getac
GDKBBG
ab € 391,15*
Zubehör
Getac
GDKBCG
ab € 327,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.