Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin PG 8541 Barbecue & Grill Kochstation Elektro Schwarz 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin PG 8541 Barbecue & Grill Kochstation Elektro Schwarz 2000 W
Severin PG 8541 Barbecue & Grill Kochstation Elektro Schwarz 2000 W
Severin PG 8541 Barbecue & Grill Kochstation Elektro Schwarz 2000 W
Severin PG 8541 Barbecue & Grill Kochstation Elektro Schwarz 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110633544
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     PG 8541
EAN/GTIN:
     4008146027604
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Bratplatte
Griddleplatte
Metallhaube mit Cool-Touch- Griff, integriertem Thermometer, stabiles Gestell, praktische Ablage.
Grillfläche mit keramischer Beschichtung: kratzfest und leicht zu reinigen. Gesundes Grillen dank Fettablauf.
Thermometer zur einfachen Temperaturüberwachung mit klar ablesbarer Skala.
XXL-Anschlusskabel mit 2,8 m für die freie Platzwahl.
Haube mit Windschutzfunktion.
Entnehmbarer und mehrstufig regelbarer Thermostat mit Abzugshilfe.
Plug and Grill: Stecker rein und los geht´s.
Auch als Tischgrill verwendbar.
Leicht entnehmbare Fettauffangschale.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
960 mm
Höhe (ohne Deckel)
830 mm
Design
Formfaktor
Kochstation
Art der Oberfläche
Gitter
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rund
Gehäusematerial
Metall
Kochoberfläche
410 x 410 mm
Hüllenmaterial
Hitzebeständiger Lack
Kochflächenbeschichtung
Keramik
Kabellänge
2.8 m
Ergonomie
Beine
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Winddicht
Ja
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Gesamtleistung
2000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Kochbereich
1320 cm²
Kochflächendurchmesser
410 mm
Thermometer
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
410 x 410 mm
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.