Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CM7-R 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CM7-R 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CM7-R 2.5" 7,68 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110643394
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCMYXRUG7T68
EAN/GTIN:
     8592978512422
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 73 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
73 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (max.)
25 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
14000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6750 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
2450000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
300000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,97*
€ 1.188,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,43*
€ 1.188,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,83*
€ 1.166,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,09*
€ 1.143,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,88*
€ 1.098,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.