Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AS52HP25SH Akku Trocken Beutellos Weiß 2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AS52HP25SH Akku Trocken Beutellos Weiß 2 Ah
AEG AS52HP25SH Akku Trocken Beutellos Weiß 2 Ah
AEG AS52HP25SH Akku Trocken Beutellos Weiß 2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110732407
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 402 223
EAN/GTIN:
     7332543973132
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1105 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
4450 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Laufzeit
55 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
14 min
Ladezeit
4.5 h
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Abstaubpinsel
Bodendüse inklusive
Ja
Fugendüse
Ja
Ladestation
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Teleskopischer Schlauch
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Geräuschpegel
80 dB
Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird
110 m²
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Parkposition
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.