Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI TC-125 230V 12,5 cm Schwarz, Rot, Weiß 13800 RPM 1250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI TC-125 230V 12,5 cm Schwarz, Rot, Weiß 13800 RPM 1250 W
RUBI TC-125 230V 12,5 cm Schwarz, Rot, Weiß 13800 RPM 1250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110847697
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     50953
EAN/GTIN:
     8413797509533
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
13800 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
320 mm
Rotordurchmesser (mind.)
115 mm
Rotordurchmesser (max.)
125 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Stein, Kachel
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
14000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,70*
€ 420,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,07*
€ 395,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,34*
€ 384,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
51979
ab € 269,32*
Ähnlich
Rubi
50939
ab € 472,70*
Ähnlich
Rubi
50994
ab € 765,53*
Ähnlich
Rubi
70930
ab € 37,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.