Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Werkzeug-Zubehör
>
Kreissägen-Zubehör
>
Artikel
RUBI TC-125 KIT Führungsschiene
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-110847719
Hersteller:
Rubi
Herst.-Nr.:
51979
EAN/GTIN:
8413797519792
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Führungsschiene
Markenkompatibilität
RUBI
Kompatibilität
TC-125 230V, TC-125 Tile Saw 230V, Circular Saw TC-125 110V
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Werkzeug-Zubehör
>
Kreissägen-Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,32*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 353,86*
€ 421,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 341,12*
€ 405,93
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 332,37*
€ 395,52
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 323,63*
€ 385,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 288,08*
€ 342,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 282,29*
€ 335,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 269,32*
€ 320,49
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUBI TC-125 230V 12,5 cm Schwarz, Rot, Weiß 13800 RPM 1250 W
Rubi
50953
ab € 267,91*
Ähnlich
Handkreissäge TC-180
Rubi
50939
ab € 472,70*
Ähnlich
Handkreissäge TC-180 Flexi-Set
Rubi
50994
ab € 765,53*
Ähnlich
Porenbetonsäge
Rubi
70930
ab € 37,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen