Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
D-Link 8-Port 2.5G Multi-Gigabit Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110848579
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMS-108/E
EAN/GTIN:
     790069469459
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port
Mehr Ports. Multi-Gigabit-Ethernet.
Maximieren Sie den Netzwerkdurchsatz mit 2,5 Gbit/s Multi-Gigabit-Ethernet an jedem Port dieses kompakten 8-Port-Switches. Ganz gleich, ob Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzwerkkern oder ein Netzwerk zwischen einzelnen Geräten einrichten möchten, mit diesem Switch können Sie ganz einfach eine Internetverbindung, Dateien, Musik und Videos teilen oder ein ruckelfreies Gaming-Erlebnis genießen.

2,5 Gigabit Ethernet
Große Dateien schneller übertragen, Zusammenarbeit und Produktivität verbessern

Multi-Gigabit-Netzwerke leicht gemacht
Ihr Heim- oder Unternehmensnetzwerk ganz einfach erweitern oder upgraden

Kompaktes Metallgehäuse
Robustes, kompaktes Metallgehäuse ohne Lüfter für geräuschlosen Betrieb

Energieeffizientes Design
Automatische Energiesparfunktionen zur Reduzierung des Stromverbrauchs

Plug-and-Play-Komfort.
Der DMS-108 ist ein Plug-and-Play-Gerät, für das keine Konfiguration erforderlich ist. Plug-and-Play heißt, dass Sie auch ohne technisches Vorwissen sofort ein Netzwerk aufbauen können.

Komfortable Traffic-Optimierung.
Dank einer Übertragungsrate von 2,5 Gigabit an jedem Port können Sie Dateien schnell zwischen verbundenen Servern und Netzwerkspeichern (NAS) und Ihren Computern übertragen. Die Funktionen Quality of Service (QoS) und Flow Control priorisieren automatisch wichtige Daten für eine effiziente Bereitstellung. Und die IGMP-Snooping-Funktion reduziert unerwünschten Multicast-Verkehr, damit Sie nahtloses Videostreaming und IPTV genießen können.

Robust und langlebig.
Mit seinem robusten und kompakten Metallgehäuse, das Wärme ableitet und die Belastung interner Komponenten reduziert, ist der DSM-108 für einen großen Temperaturbereich ausgelegt.

Energiesparend
Bei der Entwicklung des DMS‑108 haben wir natürlich auch an die Energieeffizienz gedacht. Durch die Konstruktion ohne Lüfter ist einer der häufigsten Gründe für Fehlfunktionen eliminiert. Zudem arbeitet der Switch dadurch geräuschlos und kann praktisch überall platziert werden. Die Funktion zur Erkennung des Verbindungsstatus der Ports spart Strom, da inaktive oder nicht angeschlossene Ports automatisch abgeschaltet werden. Der Switch unterstützt den IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet-Standard.

Bereit für Wi-Fi 6.
Fügen Sie an einem der 2,5-Gbit/s-Ports einen Wi-Fi 6 Access Point zu Ihrem Netzwerk hinzu, um den Durchsatz und die Geschwindigkeit zu maximieren. Multi-Gigabit-Ethernet mit Wi-Fi 6 Access Points beseitigt potenzielle Engstellen, sodass Ihr Netzwerk die Effizienz und Geschwindigkeit von Wi-Fi 6 voll ausschöpfen kann.
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Niederspannungsrichtlinie (LVD), RoHS
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
724033.96 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
343 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
29.3 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.586 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
40 Gbit/s
Transferrate
29.76 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Datenpaket-Pufferspeicher
8.1 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
8
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.