Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis TQ3202-E Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis TQ3202-E Montage
Axis TQ3202-E Montage
Axis TQ3202-E Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110872480
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02856-001
EAN/GTIN:
     7331021085398
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
199.3 mm
Tiefe
199.3 mm
Höhe
141.2 mm
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
Q3626-VE, Q3628-VE
Kabel routing
Intern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.