Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BBSO Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BBSO Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
DELL 161-BBSO Interne Festplatte 3.5" 8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111095200
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBSO
EAN/GTIN:
     5397184823019
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 8TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Instant Secure Erase (ISE)
Ja
Bytes pro Sektor
512e
Kompatible Produkte
PowerVault ME5012
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,46*
€ 474,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,70*
€ 472,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,15*
€ 459,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,66*
€ 452,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,34*
€ 416,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.