Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-USBCDP1 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-USBCDP1 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Microconnect MC-USBCDP1 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Microconnect MC-USBCDP1 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111149840
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-USBCDP1
EAN/GTIN:
     5715063039199
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
50 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
18000 MB/s
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
CYPD2119
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Gewicht
40 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.