Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CM7-V 2.5" 3,2 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CM7-V 2.5" 3,2 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia CM7-V 2.5" 3,2 TB PCI Express 5.0 BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111629394
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCMYXVUG3T20
EAN/GTIN:
     8592978524494
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 76 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
5 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
2.0
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Lesegeschwindigkeit
14000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6750 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
2700000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
600000 IOPS
Netzausfallsicherung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Marktsegment
Server
Nutzungsbedingungen
Server/Enterprise
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
100.45 mm
Gewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 806,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,69*
€ 1.039,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,53*
€ 1.038,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,89*
€ 1.020,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,28*
€ 1.001,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,67*
€ 959,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.