Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 2 Port 25 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, SFP28, PCI Express, Mellanox Chipsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 2 Port 25 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, SFP28, PCI Express, Mellanox Chipsatz
Digitus 2 Port 25 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, SFP28, PCI Express, Mellanox Chipsatz
Digitus 2 Port 25 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, SFP28, PCI Express, Mellanox Chipsatz
Digitus 2 Port 25 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, SFP28, PCI Express, Mellanox Chipsatz
Digitus 2 Port 25 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, SFP28, PCI Express, Mellanox Chipsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111633676
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10180
EAN/GTIN:
     4016032488026
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Die DN-10180 Netzwerkschnittstellenkarte bietet eine zuverlässige und effiziente Netzwerkverbindung für Ihren Server oder Workstation. Diese Karte ist vollständig kompatibel mit den PCI Express-Spezifikationen Revision 3.0, 1.1 und 2.0 und unterstützt Linkraten von 2,5, 5,0 oder 8,0 GT/s bei x8. Die DN-10180 verfügt über Auto-Negotiation-Funktionen, die es ihr ermöglichen, bei x8, x4, x2 oder x1 zu arbeiten und sie somit mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel machen.

- Unterstützt Dual-Port 25G, 10G, oder 1Gb/s SFP+
- Kompatibel mit PCI Express Spezifikation Revision 3.0, 1.1 und 2.0, 2.5, 5.0, oder 8.0GT/s Link Rate x8
- Unterstützung der Standards IEEE802.3ad, IEEE802.1ax, IEEE802.1Q, IEEE802.1P, IEEE802.1Qaz, IEEE802.1Qbb, IEEE802.1Qbg, IEEE1588V2
- Jumbo Frame Unterstützung bis zu 9.6 KB
- Unabhängige NC-SI SM Bus-Schnittstelle

Die DN-10180 Netzwerkschnittstellenkarte bietet eine zuverlässige und effiziente Netzwerkverbindung für Ihren Server oder Workstation. Diese Karte ist vollständig kompatibel mit den PCI Express-Spezifikationen Revision 3.0, 1.1 und 2.0 und unterstützt Linkraten von 2,5, 5,0 oder 8,0 GT/s bei x8.

Die DN-10180 verfügt über Auto-Negotiation-Funktionen, die es ihr ermöglichen, bei x8, x4, x2 oder x1 zu arbeiten und sie somit mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel machen. Sie unterstützt auch MSI/MSI-X-Mechanismen für eine effiziente Interrupt-Bearbeitung und Dual-Port 25G, 10G oder 1Gb/s SFP+ Konnektivität für flexible Netzwerkbereitstellung.

Diese Netzwerkschnittstellenkarte ist darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Branchenstandards zu unterstützen, einschließlich IEEE802.3by, 25G mit allen FEC-Modi, IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE802.3ap basiertem Auto-Negotiation und KR Startup sowie IEEE802.3ad, IEEE802.1ax, IEEE802.1Q, IEEE802.1P, IEEE802.1Qaz, IEEE802.1Qbb, IEEE802.1Qbg, IEEE1588V2.

Die DN-10180 unterstützt auch Jumbo-Frame-Support bis zu 9,6KB, einen unabhängigen NC-SI SMBus-Interface, unabhängige Stand-by- und Wake-on-LAN-Signale, hardwarebasierten zuverlässigen Transport, Collective Operation Offloads und PeerDirect RDMA (auch bekannt als GPUDirect Communication Acceleration).

Weitere wichtige Merkmale der DN-10180 sind 64/66-Codierung, Extended Reliable Connected Transport, Dynamically Connected Transport, RDMA over Converged Ethernet (RoCE), TCP/UDP/IP Stateless Offload, LSO.LRO. Checksum Offload und Hardware-Offload von Encapsulation und Decapsulation von NVGRE- und VXLAN-Overlay-Netzwerken.

Diese Netzwerkschnittstellenkarte unterstützt auch SR-IOV, Multi-Function, Enhanced QoS, VMware-Support und bis zu 256 virtuelle Funktionen sowie 8 physische Funktionen pro Port. Sie bietet eine garantierte QoS für VMs und ist kompatibel mit OpenMPI, IBM PE, OSU MPI und Intel MPI-Protokollen.

Die DN-10180 ist darauf ausgelegt, Remote-Boot über Ethernet, iSCSI, PXE und UEFI zu unterstützen und ist kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich FreeBSD, Linux 5.x und höher, VMware 5.5/6.0/6.5/6.7, Windows Server 2008/2012/2016/2019 und Win7/Win8/Win8.1/Win10 32 oder 64 Bit.

Insgesamt ist die DN-10180 eine leistungsstarke Netzwerkschnittstellenkarte, die eine zuverlässige und effiziente Netzwerkverbindung für Ihren Server oder Workstation
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
257.5 g
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
84718000
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC / Server
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
Intelligent Offloads
Ja
Verpackungsvolumen
1023 cm³
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP28
PCI version
3.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
150 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 1588v2, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3by
Wake-on-LAN bereit
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9600
Quality of Service (QoS) Support
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.